text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage à collerette Court DIN 172 A 2,7 MM


Numéro d'article
D (mm)
Type d'accessoires/composants Autre
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Fabory
d1 2.70
d2 6
Emballé par 1

Spécifications

D (mm) 2.70
Type d'accessoires/composants Autre
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Fabory
d1 2.70
d2 6
d3 9
h1 2.5
h2 8
Poids par pièce (g) 1.4
Code Douanier
Type Short Bush with Collar

Normes

DIN 172A

Numéros d'articles

Numéro d'article F3685.027.001
EAN 8716563437512
UBB 240201415298
UNSPSC 27110000

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.