text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Flexibles et enrouleurs
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Fournitures et accessoires
Raccords pneumatiques
3V811604
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Set de tuyaux spiralés D. intérieur 10 mm D. ext. 12 mm longueur 7,5 m G 3/8 EWO
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3V811604
Couleur
Bleu
Épaisseur de paroi (mm)
1
Transparent
Non
Avec coupleurs
Oui
Matériau du tuyau
Polyamide (PA)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
16.8
Diamètre nominal
3/8 pouce (10)
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Couleur
Bleu
Épaisseur de paroi (mm)
1
Transparent
Non
Avec coupleurs
Oui
Matériau du tuyau
Polyamide (PA)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
16.8
Diamètre nominal
3/8 pouce (10)
Longueur utile max. (m)
7.5
Marque
Ewo
Code Douanier
39173900
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3V811604
EAN
4030875149302
UBB
500581912275
UNSPSC
40142002
N° Article du fabricant
E40950