Nedtrain Oud
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
11398
11398.030.050
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
Entretoise, filetage intérieur et extérieur Acier de décolletage Electro zingué M3X50X7
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
Acier de décolletage
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
H1202
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
50 mm
Matière
Acier de décolletage
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
H1202
Info
Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
Dimensions
d-D
M3
L (mm)
50
L1
6
L2
7
P
0.5
s
5.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
11398.030.050
EAN
8715492572288
UBB
950355730215
UNSPSC
31161816