text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rainurer DIN 6527 L type N D. nominal 10 mm L. de garniture 30 mm VHM PROMAT


Numéro d'article 3P247624
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 72
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 30
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 72
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 30
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 2
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 10
Marque Promat
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 3P247624
EAN 4015448653400
UBB 500581865242
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866201
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.