text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Douille à choc 6 pans 1/2", dimensions métriques, et finition phosphatée


Utilisation industrielle exclusivement.Pour une sécurité optimale, utiliser un jonc de retenue.Finition phosphatée.Alliage d'acier haute performance.Profil Dynamic-Drive™ pour protéger les écrous, vis et outils contre l'usure et l'endommagement.Norme conducteur : DIN 3121-G 12.5 ISO 1174.Normes : DIN 3129, ISO 2725

Numéro d'article L7046.130.001
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 13
Longueur (mm) 38
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 13
Longueur (mm) 38
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 8
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 83
Code Douanier
Type Impact Socket

La description

Utilisation industrielle exclusivement.Pour une sécurité optimale, utiliser un jonc de retenue.Finition phosphatée.Alliage d'acier haute performance.Profil Dynamic-Drive™ pour protéger les écrous, vis et outils contre l'usure et l'endommagement.Norme conducteur : DIN 3121-G 12.5 ISO 1174.Normes : DIN 3129, ISO 2725

Numéros d'articles

Numéro d'article L7046.130.001
EAN 7314151778736
UBB 203122084304
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant K7801M-13
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.