text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Douille à choc 6 pans 1/2", dimensions métriques, et finition phosphatée


Utilisation industrielle exclusivement.Pour une sécurité optimale, utiliser un jonc de retenue.Finition phosphatée.Alliage d'acier haute performance.Profil Dynamic-Drive™ pour protéger les écrous, vis et outils contre l'usure et l'endommagement.Norme conducteur : DIN 3121-G 12.5 ISO 1174.Normes : DIN 3129, ISO 2725

Numéro d'article L7046.100.001
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 10
Longueur (mm) 38
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Pour visseuse à percussion Oui
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 10
Longueur (mm) 38
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Bahco

La description

Utilisation industrielle exclusivement.Pour une sécurité optimale, utiliser un jonc de retenue.Finition phosphatée.Alliage d'acier haute performance.Profil Dynamic-Drive™ pour protéger les écrous, vis et outils contre l'usure et l'endommagement.Norme conducteur : DIN 3121-G 12.5 ISO 1174.Normes : DIN 3129, ISO 2725

Numéros d'articles

Numéro d'article L7046.100.001
EAN 7314151778576
UBB 203122084148
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant K7801M-10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.