text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Fraises coniques à chanfreiner
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
Offres spéciales
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
1E106732
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Dormer Fraises de finition S904 SC Blanc 4.00mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1E106732
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
4
Durée de travail (mm)
14
Nombre de dents
4
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
4
Durée de travail (mm)
14
Nombre de dents
4
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
4
Marque
Dormer
Code Douanier
8207701000
Model
S9044.0
Type
30° End Mill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1E106732
EAN
7320760133163
UBB
500629911099
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
S9044.0