text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Fraises de finition
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
Offres spéciales
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
Fraisage
Fraises de finition
7V281840
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Dormer Fraise lime carbure P815 Transparent P81516.0X6.0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7V281840
Forme de la tête
Forme de flamme
Longueur totale (mm)
81
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
36
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
16
Marque
Dormer
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Forme de flamme
Longueur totale (mm)
81
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
36
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
16
Marque
Dormer
Code Douanier
8207909100
Model
P815
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7V281840
EAN
7320760688106
UBB
500632439898
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P81516.0X6.0