text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
6W896724
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Dormer Fraise lime carbure P801C TiAlN P801C6.0X6.0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6W896724
Forme de la tête
Cylindre
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
18
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Cylindre
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
18
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA
Marque
Dormer
Code Douanier
8207909100
Model
P801C
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6W896724
EAN
7320760687352
UBB
500632425855
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P801C6.0X6.0