text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
4Z266013
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Dormer Fraise lime carbure S501 SC TiAlN 16.0mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4Z266013
Longueur totale (mm)
92
Diamètre d'arbre (mm)
16
Durée de travail (mm)
26
Nombre de dents
2
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
16
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
92
Diamètre d'arbre (mm)
16
Durée de travail (mm)
26
Nombre de dents
2
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
16
Marque
Dormer
Code Douanier
8207701000
Type
Ball Nose End Mill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4Z266013
EAN
7320760342510
UBB
500629538850
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
S50116.0