text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Fraises de finition
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
Offres spéciales
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
Fraisage
Fraises de finition
1W239522
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Dormer Fraise lime carbure P811 Transparent P8116.0X6.0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1W239522
Forme de la tête
Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
18
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Forme de tête selon DIN 8032
RBF
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
18
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Forme de tête selon DIN 8032
RBF
Marque
Dormer
Code Douanier
8207909100
Model
P811
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1W239522
EAN
7320760687857
UBB
500632435839
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P8116.0X6.0