text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Alésoirs machine
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
Alésoir
Alésoirs machine
2W233690
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Dormer Machine alésoir B953 DIN 2179 HSSE Blanc 8.00mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2W233690
Longueur totale (mm)
207
Diamètre d'arbre (mm)
10
Diamètre (mm)
8 - 8
Durée de travail (mm)
145
Matière de coupe
HSS-E
Marque
Dormer
Code Douanier
8207603000
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
207
Diamètre d'arbre (mm)
10
Diamètre (mm)
8 - 8
Durée de travail (mm)
145
Matière de coupe
HSS-E
Marque
Dormer
Code Douanier
8207603000
Type
Hand Taper Pin Reamer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2W233690
EAN
7320760053966
UBB
500631383048
UNSPSC
27112835
N° Article du fabricant
B9538.0