text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine T200 TiCN M6X1MM


Article number 1E554758
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 19
Inclinaison du filetage (mm) 1
Packed per 1

Specifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 19
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe HM
Marque Dormer

Article numbers

Article number 1E554758
EAN 7320760706282
UBB 500661446970
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  T200M6
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.