text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5W321310
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Dormer Taraud machine EP006H DIN 376 N/A HSSE Transparent M22
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5W321310
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
34
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
34
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
34
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
34
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
22
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
14.5
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code Douanier
82074010
Model
EP00
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5W321310
EAN
7320760135983
UBB
500635708604
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EP00M22