text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds à main
1B992528
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Dormer Taraud à main coupeur d'extrémité E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M6x1.00mm NO3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1B992528
Modèle
Taraud à main
Longueur de tige (mm)
18
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
66
Diamètre d'arbre (mm)
6.3
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
13
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de tige (mm)
18
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
66
Diamètre d'arbre (mm)
6.3
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
13
Inclinaison du filetage (mm)
1
Dimension du filetage
6
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
5
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code Douanier
8207401000
Model
E500
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1B992528
EAN
7320760094822
UBB
500572357100
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E500M6NO3