text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds machine
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
Offres spéciales
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
Taraudage
Tarauds à main
2R594375
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Dormer Taraud à main coupeur d'extrémité E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M1.6x0.35 NO3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2R594375
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
8
Longueur totale (mm)
41
Diamètre d'arbre (mm)
2.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
8
Inclinaison du filetage (mm)
0.35
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
8
Longueur totale (mm)
41
Diamètre d'arbre (mm)
2.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
8
Inclinaison du filetage (mm)
0.35
Dimension du filetage
16
Nombre de lames
2
Matière de coupe
HSS
Entraînement à quatre pans (mm)
2
Marque
Dormer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2R594375
EAN
7320760093900
UBB
500572404548
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E500M1.6NO3