text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise lime carbure  P815 Transparent P8156.0X6.0


Numéro d'article 5T667261
Forme de la tête Forme de flamme
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 14
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Marque Dormer
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme de flamme
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 14
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Marque Dormer
Code Douanier 8207909100
Model P815
Type Rotary Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T667261
EAN 7320760688069
UBB 500632440292
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant P8156.0X6.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.