text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer E471 Machine Tap M10x1.5 Metric DIN 371 HSS-E 100mm


Numer artykułu 7P156930
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 28
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 28
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 8
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA 8207401000
Model E471
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7P156930
EAN 7320760674673
UBB 500631433876
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E471M10
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.