text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A777 DIN 338 HSSE Laiton 10.20mm


Numéro d'article 0W354957
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 87
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 133
Diamètre du foret (mm) 10.2
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 87
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 0W354957
EAN 7320760374566
UBB 500630486511
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A77710.2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.