text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
4X804254
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Dormer Foret queue cône morse A130 DIN 345 HSS Vaporise 40.00mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4X804254
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm)
200
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cône morse
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
349
Diamètre du foret (mm)
40
Système d'enregistrement
Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm)
200
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cône morse
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Code Douanier
8207506000
Model
A130
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4X804254
EAN
7320760024775
UBB
500630984903
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A13040.0