text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque de nettoyage grossier POLICLEAN D.115x13 mm perçage 22,23 mm PFERD

Numéro d'article 9S387035
Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 10000
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Matériau de la plaque de support Tissu de verre

Spécifications

Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 10000
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Matériau de la plaque de support Tissu de verre
Marque Pferd
Code Douanier
Model POLICLEAN; PCLD Type

Numéros d'articles

Numéro d'article 9S387035
EAN 4007220515280
UBB 500584007354
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 44692715
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.