text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Lames diamant
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
Sciage
Lames diamant
8W483811
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Disque à tronçonner diamant MST D. 180 mm perçage de 22,23 mm soudé au laser SAMEDIA
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
8W483811
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
2.4
Diamètre de disque (mm)
180
Adapté à la brique
Oui
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Adapté au grès calcaire
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
2.4
Diamètre de disque (mm)
180
Adapté à la brique
Oui
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Adapté au grès calcaire
Oui
Adapté à la tuile
Oui
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Hauteur de segment (mm)
11
Marque
Samedia
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8W483811
EAN
3475181105504
UBB
500583668529
UNSPSC
31191602
N° Article du fabricant
4000844268