text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Lames diamant
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
Sciage
Lames diamant
8S665842
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Disque à tronçonner diamant 4 x 4 Explorer D. 115 mm perçage de 22,23 mm pour NORTON CLIPPER
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
8S665842
Application
Séparer
Forme
Autre
Diamètre de disque (mm)
115
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Largeur de segment (mm)
2.2
Hauteur de segment (mm)
10
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Autre
Diamètre de disque (mm)
115
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Largeur de segment (mm)
2.2
Hauteur de segment (mm)
10
Marque
Norton clipper
Model
PRO 4X4 EXPLORER
Type
70184602018
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8S665842
EAN
5450248720997
UBB
500583628440
UNSPSC
31191602
N° Article du fabricant
4000818799