text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit labo disque tronçonnage 350x2,5x32 mm A80 C6 B PREMIUM acier/inox


Les disques à tronçonner de laboratoire PREMIUM de Tyrolit permettent d'éviter les modifications structurelles, les déformations de la pièce ou les fissures lors du tronçonnage d'échantillons en laboratoire. Les meules de tronçonnage de laboratoire sont parfaitement adaptées au tronçonnage sous arrosage d'échantillons de laboratoire dans différentes nuances d'acier et d'acier inoxydable, en coupe progressive et en coupe de tronçonnage. Les valeurs de performance les plus élevées et une usure d'outil considérablement réduite caractérisent ce produit, qui optimise clairement vos processus en termes d'économie et d'efficacité.

Numéro d'article 2Z814413
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Granulation 80
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Code Douanier
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

La description

Les disques à tronçonner de laboratoire PREMIUM de Tyrolit permettent d'éviter les modifications structurelles, les déformations de la pièce ou les fissures lors du tronçonnage d'échantillons en laboratoire. Les meules de tronçonnage de laboratoire sont parfaitement adaptées au tronçonnage sous arrosage d'échantillons de laboratoire dans différentes nuances d'acier et d'acier inoxydable, en coupe progressive et en coupe de tronçonnage. Les valeurs de performance les plus élevées et une usure d'outil considérablement réduite caractérisent ce produit, qui optimise clairement vos processus en termes d'économie et d'efficacité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Z814413
EAN 9003171673333
UBB 500572068855
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 167333
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.