text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Rivets à frapper
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
Rivets à frapper
50201
50201.040.020
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
DIN 661/302 Laiton CW508L 4X20MM
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Laiton
Matière technique
CW508L
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4 mm
Longueur
20 mm
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Laiton
Matière technique
CW508L
Dimensions
d1
4
d2
7
d3 (min.)
3.87
D (mm)
4
e (max.)
2
k ≈
2
L (mm)
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
661/302
BS
4620
ISO
1051
Numéros d'articles
Numéro d'article
50201.040.020
EAN
8717077290006
UBB
500648069820
UNSPSC
31162201