Nedtrain Oud
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
50380
50380.080.030
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
DIN 661/302 Cuivre DHP 8X30MM
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
Tête fraisée
Matière
Cuivre
Matière technique
DHP
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
8 mm
Longueur
30 mm
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Cuivre
Matière technique
DHP
Dimensions
d1
8
d2
14
d3 (min.)
7.76
D (mm)
8
e (max.)
4
k ≈
4
L (mm)
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
661/302
BS
4620
ISO
1051
Numéros d'articles
Numéro d'article
50380.080.030
EAN
8715492246691
UBB
950368025280
UNSPSC
31162201