Nedtrain Oud
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
50380
50380.060.050
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
DIN 661/302 Cuivre DHP 6X50MM
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
Tête fraisée
Matière
Cuivre
Matière technique
DHP
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6 mm
Longueur
50 mm
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Cuivre
Matière technique
DHP
Dimensions
d1
6
d2
10.5
d3 (min.)
5.82
D (mm)
6
e (max.)
3
k ≈
3
L (mm)
50
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
661/302
ISO
1051
BS
4620
Numéros d'articles
Numéro d'article
50380.060.050
EAN
8715492246639
UBB
950368024861
UNSPSC
31162201