Rivets à frapper
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
Rivets à frapper
50380
50380.030.008
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
Rivet à tête fraisée DIN 661/302 Cuivre DHP 3X8MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Cuivre
Matière technique
DHP
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3 mm
Longueur
8 mm
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Cuivre
Matière technique
DHP
Dimensions
d1
3
d2
5.2
d3 (min.)
2.87
D (mm)
3
e (max.)
1.5
k ≈
1.4
L (mm)
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4620
ISO
1051
DIN
661/302
Numéros d'articles
Numéro d'article
50380.030.008
EAN
8715492246172
UBB
950368021891
UNSPSC
31162201