01041
01041.080.045
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
Corps de boulon ajustable à tête hexagonale à téton fileté long DIN 609 Acier Brut 10.9 M8X45X31,6
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
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
45 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b:50mm
L≤150mm
16.5
b (min.): L
150mm
21.5
b:L≤50mm
14.5
d-D
M8
ds (k6)
9
k
5.3
L (mm)
45
Lg (max.)
31.6
P
1.25
s
13
Tolérance foret ø
H7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
609
Numéros d'articles
Numéro d'article
01041.080.045
EAN
8717077279926
UBB
500647898328