Nedtrain Oud
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
Boulons de charrue
08070
08070.080.020
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
Corps de boulon à tête fraisée à ergot avec écrou hexagonal DIN 604/555 Acier Brut 4.6 M8X20
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
4.6
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
20 mm
Classe
4.6
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
16.55
g (max.)
3
k
5
L (mm)
20
m
6.5
P
1.25
s
13
α (min.)
90
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
604/555
Numéros d'articles
Numéro d'article
08070.080.020
EAN
8717077056022
UBB
500645151126
UNSPSC
31161612