Boulons de charrue
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
Boulons de charrue
U01038
U01038.062.0250
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
Corps de boulon à tête fraisée à collet carré ASME B18.9 Acier au carbone SAE J429 Brut Gr.8 5/8-11X2.1/2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.8
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier au carbone
Matière technique
SAE J429
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5/8 Inch
Longueur
2.1/2 Inch
Classe
Gr.8
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier au carbone
Matière technique
SAE J429
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Coarse
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
A (max.)
1.147
B (min.)
0.625
LT (min.)
1.5
TPI
11
S (max.)
0.506
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.9
Numéros d'articles
Numéro d'article
U01038.062.0250
EAN
8715492863355
UBB
500625905137
UNSPSC
31162400