Nedtrain Oud
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
Vis à métaux à tête bombée
08420
08420.160.160
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
Corps de boulon à tête bombée aplatie à collet carré avec écou, filetage en surcote DIN 603/555 Acier Galvanisé à chaud 4.8 M16X160
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.6
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
160 mm
Classe
4.6
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Filetage métrique
Info
La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Avant le revêtement, les vis et les boulons galvanisés à chaud avec filetage en surcote sont fabriqués avec une tolérance de filetage standard de 6g.
Après la galvanisation, ils ne s'adaptent donc PAS aux écrous standard ou aux trous taraudés avec une tolérance de filetage de classe 6H. Les écrous appropriés sont taraudés avec une tolérance de filetage de classe 6AZ (surdimensionnée).
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
dk (max.)
38.8
k (max.)
8.95
L (mm)
160
m
13
P
2
fn (max.)
12.9
s
24
Vn (max.)
16.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
603/555
ISO
≈8677/4034
NF
≈E27-351/E25-402
BS
≈4933/3692
NEN
≈303/697
Numéros d'articles
Numéro d'article
08420.160.160
EAN
8715492561527
UBB
950351643750
UNSPSC
31161612