text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de boulon à tête bombée aplatie à collet carré, filetage UNC en surcote ASME B18.5 Acier SAE J429 Galvanisé à chaud Gr.2 surcôte 3/8-16X6 Inch

Spécifications

Diamètre 3/8 Inch
Longueur 6 Inch
Marque Fabory
Classe Gr.2
Matière Acier
Matière technique SAE J429
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Unified National Coarse
Info surcôte

Dimensions

O (max.) 0.388
P (max.) 0.219
A (max.) 0.844
H (max.) 0.208
LT (min.): L6 Inch 1.25
LT (min.): L≤6 Inch 1
Filets par pouce 16

Normes

ASME B18.5

Numéros d'articles

Numéro d'article U08307.037.0600
EAN 8717077380493
UBB 500623999314
UNSPSC 31161612

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.