text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de boulon à tête bombée aplatie à collet carré, filetage UNC en surcote ASME B18.5 Acier SAE J429 Galvanisé à chaud Gr.2 surcôte 1/2-13X2.1/2

Spécifications

Diamètre 1/2 Inch
Longueur 2.1/2 Inch
Marque Fabory
Classe Gr.2
Matière Acier
Matière technique SAE J429
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Unified National Coarse
Info surcôte

Dimensions

O (max.) 0.515
P (max.) 0.281
A (max.) 1094
H (max.) 0.27
LT (min.): L6 Inch 1.5
LT (min.): L≤6 Inch 1.25
Filets par pouce 13

Normes

ASME B18.5

Numéros d'articles

Numéro d'article U08307.050.0250
EAN 8717077380523
UBB 500623999645
UNSPSC 31161612

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.