Corps de boulon à oeil DIN 444B
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
Corps de boulon à oeil
Corps de boulon à oeil DIN 444B
46181
46181.200.090
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
Corps de boulon à oeil DIN 444 B Laiton CU2/CU3 M20X90
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
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
M20
Longueur
90 mm
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
d2( H9)
18
d3 (max.)
40
L (mm)
90
P
2.5
s (max.)
22
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
444-B
Numéros d'articles
Numéro d'article
46181.200.090
EAN
8717077279001
UBB
500647894103
UNSPSC
31161610