Nedtrain Oud
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
Corps de boulon à oeil
Corps de boulon à oeil DIN 444B
46181
46181.200.080
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
Corps de boulon à oeil DIN 444 B Laiton CU2/CU3 M20X80
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
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Longueur
80 mm
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
d2( H9)
18
d3 (max.)
40
L (mm)
80
P
2.5
s (max.)
22
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
444-B
Numéros d'articles
Numéro d'article
46181.200.080
EAN
8717077278998
UBB
500647894020
UNSPSC
31161610