text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Pitons & crochets
Corps de boulon à oeil
Corps de boulon à oeil DIN 444B
55790
55790.120.140
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Corps de boulon à oeil DIN 444 B Acier inoxydable (Inox) A4 50 M12X140
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
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
M12
Longueur
140 mm
Marque
Fabory
Classe
50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
142
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
d2( H9)
12
d3 (max.)
25
L (mm)
140
P
1.75
s (max.)
14
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
444-B
Numéros d'articles
Numéro d'article
55790.120.140
EAN
8715494603881
UBB
500633449284
UNSPSC
31161610
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO