Corps de boulon à oeil DIN 444B
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
Corps de boulon à oeil
Corps de boulon à oeil DIN 444B
51790
51790.080.070
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
Corps de boulon à oeil DIN 444 B Acier inoxydable (Inox) A2 50 M8X70
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
50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
70 mm
Classe
50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
d2( H9)
8
d3 (max.)
18
L (mm)
70
P
1.25
s (max.)
9
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
444-B
Numéros d'articles
Numéro d'article
51790.080.070
EAN
8715492309600
UBB
951351855287
UNSPSC
31161610