text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Corps de boulon à oeil DIN 444B
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
Pitons & crochets
Corps de boulon à oeil
Corps de boulon à oeil DIN 444B
51790
51790.100.060
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Corps de boulon à oeil DIN 444 B Acier inoxydable (Inox) A2 50 M10X60
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
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
M10
Longueur
60 mm
Marque
Fabory
Classe
50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
45.3
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
d2( H9)
10
d3 (max.)
20
L (mm)
60
P
1.5
s (max.)
12
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
444-B
Numéros d'articles
Numéro d'article
51790.100.060
EAN
8715492309730
UBB
951351856194
UNSPSC
31161610
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO