Corps de boulon à oeil DIN 444B
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
Corps de boulon à oeil
Corps de boulon à oeil DIN 444B
16181
16181.060.020
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
Corps de boulon à oeil DIN 444 B Acier Electro zingué 4.6 M6X20
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
4.6
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
20 mm
Classe
4.6
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
d2( H9)
6
d3 (max.)
14
L (mm)
20
P
1
s (max.)
7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
444-B
Numéros d'articles
Numéro d'article
16181.060.020
EAN
8717077275263
UBB
500647855179
UNSPSC
31161610