51228
51228.040.014
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
Colonette borgne à sertir, transversant Acier inoxydable (Inox) A1 M4X7,10X14X4
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
A1
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Les entretoises à sertir type taraudage débouchant en acier conviennent à une utilisation dans une tôle d'acier avec une dureté maximale de HRB70.
Pour les tôles d'acier avec des duretés plus élevées, les écrous à sertir sont recommandés.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
14 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Les entretoises à sertir type taraudage débouchant en acier conviennent à une utilisation dans une tôle d'acier avec une dureté maximale de HRB70.
Pour les tôles d'acier avec des duretés plus élevées, les écrous à sertir sont recommandés.
Dimensions
B
4
C
7.1
d-D
M4
D
4.8
Taille de trou
7.2
L (mm)
14
Distance Min. bord de feuille
8
Epaisseur Min. recommandée de tôle
1.3
S
7.9
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51228.040.014
EAN
8712423022270
UBB
500656770020
UNSPSC
31161816