Goupilles cylindriques cannelées
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
Goupilles cylindriques cannelées
39770
39770.020.006
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
Clou Cannelé à tête fraisée ISO 8747 A Acier Brut 2X6MM
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
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
2
(nominal) est H11.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Longueur
6 mm
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Info
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
2
(nominal) est H11.
Dimensions
c ≈
0.6
d1
2
d2 ≈
2.15
dk (max.)
3.7
k (max.)
3.7
L (mm)
6
Tolérance
+0/-0.05
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
8747-A
Numéros d'articles
Numéro d'article
39770.020.006
EAN
8717077327078
UBB
500651126129
UNSPSC
31162400