text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte 1 B SW 5 avec bague 6 pans mm long. 100 mm forme B acier CV GEDORE


Anneau décalé de 10° par rapport à l'arbre, anneaux extra-forts mais paroi mince, Tailles 5 et 5,5 mm avec anneau hexagonal, à partir de la taille 6 mm avec profil UD, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, * non normalisé, Anneau : décalé de 10° par rapport à l'arbre, avec profil UD pour une transmission douce de la force, Une surcharge est indiquée par une déformation, L'anneau décalé assure une meilleure prise sur les écrous ou boulons à gorge profonde ou encastrés, Qualité industrielle de premier ordre pour les utilisations les plus dures, * non normalisé

Numéro d'article
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 15
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 100
Largeur de clé côté ouvert (mm) 5
Traitement de surface Chromé
Poids 15
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 5
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 14.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 8.5
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 3.4
Largeur de tête, côté couronne (mm) 5
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 15
Code Douanier
Model 1 B 5
Type Combination Spanner

La description

Anneau décalé de 10° par rapport à l'arbre, anneaux extra-forts mais paroi mince, Tailles 5 et 5,5 mm avec anneau hexagonal, à partir de la taille 6 mm avec profil UD, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, * non normalisé, Anneau : décalé de 10° par rapport à l'arbre, avec profil UD pour une transmission douce de la force, Une surcharge est indiquée par une déformation, L'anneau décalé assure une meilleure prise sur les écrous ou boulons à gorge profonde ou encastrés, Qualité industrielle de premier ordre pour les utilisations les plus dures, * non normalisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2100.050.001
EAN 4010886600023
UBB 240120109063
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6000240

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.