Circlips
51435
51435.095.001
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
Circlip pour arbres - type normal DIN 471 Acier à ressort inoxydable 1.4122 / 1.4021/1.4021 95MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Pour dim. nom.
95
Matière
Acier à ressort inoxydable
Matière technique
1.4122/1.4021
Nom. taille arbre d1
95
Info
D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant.
Eviter le contact avec des liquides (de nettoyage) contenant du chlorure afin de réduire le risque de fissuration par corrosion sous contrainte induite par le chlorure.
d
4
est l'espace d'installation minimum requis.
Lors du montage, il est essentiel de ne pas trop étaler les anneaux, un écart maximum de 1,01 x d
1
est recommandé. Pour une installation correcte, utilisez une pince avec un limiteur d'écartement ou assemblez à l'aide d'un cône.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
95 mm
Pour dim. nom.
95
Matière
Acier à ressort inoxydable
Matière technique
1.4122/1.4021
Nom. taille arbre d1
95
Info
D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant.
Eviter le contact avec des liquides (de nettoyage) contenant du chlorure afin de réduire le risque de fissuration par corrosion sous contrainte induite par le chlorure.
d
4
est l'espace d'installation minimum requis.
Lors du montage, il est essentiel de ne pas trop étaler les anneaux, un écart maximum de 1,01 x d
1
est recommandé. Pour une installation correcte, utilisez une pince avec un limiteur d'écartement ou assemblez à l'aide d'un cône.
Dimensions
Rainure d2
91.5
Rainure m (H13)
3.15
Rainure n (min.)
5.3
Anneau d3
89.5
Anneau d4
114.8
Anneau s
3
Ring b ≈
8.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
471
BS
3673-4
NF
E22-163
Numéros d'articles
Numéro d'article
51435.095.001
EAN
8715492290007
UBB
950357147087
UNSPSC
31163202
Télécharger des informations supplémentaires