text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M14X30


Artikelnummer
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 80
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diamètre M14
Longueur 30 mm
Marque Fabory
Classe 80
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 53
Code Douanier

Afmetingen

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Filetage total quand L ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 30
P 2
s 12

Normeringen

NEN 1241
ISO 4762
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912
NF E25-125

Artikelnummers

Artikelnummer 53570.140.030
EAN 8715494136549
UBB 500571286599
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.