text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Promotions
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
Compresseurs
4N544856
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Metabo Compresseurs à piston mobile MEGA 350-100 D
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4N544856
Couleur
Vert
Intensité de courant (A)
3
Pression max. (bar)
10
Puissance du moteur
2.2
Vitesse de rotation (1/min)
1350
Niveau de puissance acoustique
93
Type de moteur
Électrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Couleur
Vert
Intensité de courant (A)
3
Pression max. (bar)
10
Puissance du moteur
2.2
Vitesse de rotation (1/min)
1350
Niveau de puissance acoustique
93
Type de moteur
Électrique
Tension de raccordement (V)
415
Fréquence
50 Hz
Degré de protection (IP)
IP44
Capacité du réservoir
90
Avec démarrage/arrêt automatiques
Oui
Nombre de cylindres
2
Avec protection de moteur
Oui
Avec dispositif de sécurité à ressort
Oui
Avec soupape d'échappement
Oui
Avec sortie de condensat
Oui
Pression de fonctionnement maximale (psi)
145
Type de lubrification
Lubrifié à l'huile
Nombre de raccords sortants
3
Mobile
Oui
Entraînement
Courroie trapézoïdale
Avec soupape de non-retour
Oui
Marque
Metabo
Model
Mega 350-100 D
Type
Compressor
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4N544856
EAN
4007430244765
UBB
500658538763
UNSPSC
42272202
N° Article du fabricant
601539000