text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Clés mâles coudées, syst. métrique, chromées, 6 x 180 mm


Clé mâle coudée haute qualité, pour vis six pans creux. Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. La sphère terminant le bras long permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes. Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Numéro d'article 5V470082
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 6
Longueur totale (mm) 180
Modèle Crochet
Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 180
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 32
Certifié VDE Non
Marque Wera

La description

Clé mâle coudée haute qualité, pour vis six pans creux. Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. La sphère terminant le bras long permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes. Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5V470082
EAN 4013288018830
UBB 500643530016
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05022062001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.