text.skipToContent text.skipToNavigation

Schweißscharniere Stahl Blank hinge with weld-on lip steel, pin and ring brass 60


Cikkszám
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Material Stahl
Oberfläche Blank
Gewicht pro Stück (g) 36
Info Corps acier, axe et rondelle laiton
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Durchmesser 10 mm
Länge 60 mm
Oxxa Eco line Fabory
Material Stahl
Oberfläche Blank
Gewicht pro Stück (g) 36
Info Corps acier, axe et rondelle laiton
Warennummer 83021000

Méretek

d 6
D 10
D (mm) 10
L (mm) 60
l 19.5
s 12
Size 60

Cikkszámok

Cikkszám 87911.000.060
EAN 8715493474659
UBB 203332000934
UNSPSC 31162403

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.