SODIMATE A2
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
Accessoires plastique
Capuchons plastique
Chapeaux et bouchons de protection
56783
56783.520.560
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
Chapeau et bouchon de protection Plastique Polyéthylène M52CHAP.-M56BOUC.
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Matière
Plastique
Matière technique
Polyéthylène
Info
Ces chapeaux et bouchons coniques assurent une excellente protection contre la détérioration, la pollution, l’humidité et la corrosion pendant le stockage et le transport.
Dans l’application comme bouchon, la dimension b doit être au min. 5% supérieure au trou pour les diamètres superieurs à 30 mm un ajustage plus précis peut être nécessaire.
Dans l’application comme chapeau, la dimension c doit être au min. 5% inférieure au trou pour les diamètres superieurs à 30 mm un ajustage plus précis peut être nécessaire.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Matière
Plastique
Matière technique
Polyéthylène
Info
Ces chapeaux et bouchons coniques assurent une excellente protection contre la détérioration, la pollution, l’humidité et la corrosion pendant le stockage et le transport.
Dans l’application comme bouchon, la dimension b doit être au min. 5% supérieure au trou pour les diamètres superieurs à 30 mm un ajustage plus précis peut être nécessaire.
Dans l’application comme chapeau, la dimension c doit être au min. 5% inférieure au trou pour les diamètres superieurs à 30 mm un ajustage plus précis peut être nécessaire.
Dimensions
a
53.5
b
57
c
51.2
d
55.3
e
25.1
f
62.4
Type
M52KAP-M56PLUG
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
56783.520.560
EAN
8715492867117
UBB
950356577177
UNSPSC
31162806