text.skipToContent text.skipToNavigation

Chape à œil Acier inoxydable (Inox) A4 10MM


Artikelnummer
Marque Fabory
D1_MM 8.5
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Poids par pièce (g) 40
Code Douanier 7326909890
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Marque Fabory
D1_MM 8.5
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Poids par pièce (g) 40
Code Douanier 7326909890

Afmetingen

A 10
D1 8.5
D2 8.3
H 10
L (mm) 31

Artikelnummers

Artikelnummer 54222.080.001
EAN 4043377189233
UBB 500618036106
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.